Schraubensicherung 270 10ml

Codice art.: Z083515 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
143 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Schraubensicherung

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo Z083515 10
    EAN / GTIN 4100630000343
    Codice del produttore 1918991

    Descrizione

    Descrizione:

    LOCTITE 270 Schraubensicherung hochfest 10ml
    Ausführung: Hochfeste Schraubensicherung. Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall, inklusive passive Materialien, wie z.B. hochlegierter Stahl. Ideal für stark vibrations- und schlagbeanspruchte Gewindeverbindungen, z.B. Stehbolzen an Motoren oder Pumpen etc..
  • Freigegeben nach P1 NSF Reg. No.: 123006.
  • Gewindegröße bis M 20.
  • Funktionsfest (Durchschnittswert bei 22 °C) nach 6 Std.
  • Losbrechmoment 38 Nm (geprüft nach DIN 54454).
  • Dauertemperaturbeständig bis +150° C.
  • Proprietà:

    Farbe Schraubensicherung: grün
    Festigkeit Schraubensicherung: hoch
    Funktionsfestigkeit: 6 h
    Hersteller-ID: 270
    minimales Losbrechmoment: 38 N·m
    Füllflüssigkeit: 10 ml
    für Gewindegröße M bis: M20
    Résistance du frein filet: haut

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello